Startseite

WIMEX - WIM4102187 E27 TF4570 24V 40W - 4102187

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4102187 E27 TF4570  24V 40W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241065023

Artikelnummer

WIM4102187

Herstellernummer

4102187

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. elettrodomestici forno 300?_E27 24VDC 40W 1,67A 45x70mm