Startseite

WIMEX - WIM4102186 E14 TF4570 220-240V 15W - 4102186

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4102186 E14 TF4570  220-240V 15W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241065016

Artikelnummer

WIM4102186

Herstellernummer

4102186

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. elettrodomestici forno 300?_E14 220VAC 15W 0,07A 45x70mm