Startseite

WIMEX - WIM4102185 E14 TF4570 24V 40W - 4102185

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4102185 E14 TF4570  24V 40W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8025241065009

Artikelnummer

WIM4102185

Herstellernummer

4102185

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. elettrodomestici forno 300?_E14 24VDC 40W 1,67A 45x70mm