Startseite

WIMEX - WIM4102180 E14 ST2654 220-240V 10W - 4102180

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4102180 E14 ST2654  220-240V 10W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241064958

Artikelnummer

WIM4102180

Herstellernummer

4102180

Hersteller

WIM

Lamp. Incand. elettrodomestici frigo pera_E14 220VAC 10W 0,05A 26x54mm