Startseite

WIMEX - WIM4011540 GEMMA E14 24V 2 LED AMBRA - 4011540

KopierenKopieren
WIMEX - WIM4011540 GEMMA E14 24V 2 LED AMBRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8025241162920

Artikelnummer

WIM4011540

Herstellernummer

4011540

Hersteller

WIM

Lamp. LED votivo gemma_E14 2LED AMBRA 24VAC/DC 0,48W 0,02A 22x52mm