WILO ITALIA - WIL6081915 PRO-V10-428A/40T045X540/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Förderhöhe - 13 m
Werkstoff des Motorgehäuses - Gusseisen
Elektrischer Anschluss - Kabel
Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Packung
1 ST
EAN
4048482749754
Artikelnummer
WIL6081915
Herstellernummer
6081915
Hersteller
WIL
Max. Förderhöhe:
13 m
Werkstoff des Motorgehäuses:
Gusseisen
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Werkstoffgüte des Motorgehäuses:
Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Mit Schneidwerk:
nein
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Nennstrom:
9 A
Motorausgangsleistung (P2):
4500 kW
Aufgenommene Motorleistung (P1):
5800 kW
Max. Partikelgröße:
100 mm
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
H
Schutzart (IP):
IP68
Drehzahl:
1405 1/min


