WILO ITALIA - WIL6081632 TWU4.08-51-DM-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 7 kW
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 18 A
Isolationsklasse nach IEC - B
Drehzahl - 2830 1/min
Packung
1 ST
EAN
4048482739083
Artikelnummer
WIL6081632
Herstellernummer
6081632
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
7 kW
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
18 A
Isolationsklasse nach IEC:
B
Drehzahl:
2830 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU4.08-51-C,Rp2,3x400V,7.5kW


