WILO ITALIA - WIL6081631 TWU4.08-45-DM-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 7 kW
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 18 A
Isolationsklasse nach IEC - B
Drehzahl - 2830 1/min
Packung
1 ST
EAN
4048482739076
Artikelnummer
WIL6081631
Herstellernummer
6081631
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
7 kW
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
18 A
Isolationsklasse nach IEC:
B
Drehzahl:
2830 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU4.08-45-C,Rp2,3x400V,7.5kW


