WILO ITALIA - WIL6081630 TWU4.08-39-DM-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 5 kW
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 13 A
Isolationsklasse nach IEC - B
Drehzahl - 2840 1/min
Packung
1 ST
EAN
4048482739069
Artikelnummer
WIL6081630
Herstellernummer
6081630
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
5 kW
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
13 A
Isolationsklasse nach IEC:
B
Drehzahl:
2840 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU4.08-39-C,Rp2,3x400V,5.5kW


