WILO ITALIA - WIL6081626 TWU4.08-15-DM-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 2 kW
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 5 A
Isolationsklasse nach IEC - B
Drehzahl - 2830 1/min
Packung
1 ST
EAN
4048482739021
Artikelnummer
WIL6081626
Herstellernummer
6081626
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
2 kW
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
5 A
Isolationsklasse nach IEC:
B
Drehzahl:
2830 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU4.08-15-C,Rp2,3x400V,2.2kW


