WILO ITALIA - WIL6081622 TWU4.08-15-EM-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 2 kW
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 14 A
Isolationsklasse nach IEC - B
Drehzahl - 2869 1/min
Packung
1 ST
EAN
4048482738680
Artikelnummer
WIL6081622
Herstellernummer
6081622
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
2 kW
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
14 A
Isolationsklasse nach IEC:
B
Drehzahl:
2869 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU4.08-15-C,Rp 2,1x230V,2.2kW


