WILO ITALIA - WIL6049356 TWU 4-0448-C DM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 4 kW
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 10 A
Isolationsklasse nach IEC - B
Drehzahl - 2840 1/min
Packung
1 ST
EAN
4044966516256
Artikelnummer
WIL6049356
Herstellernummer
6049356
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
4 kW
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
10 A
Isolationsklasse nach IEC:
B
Drehzahl:
2840 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU 4.04-48-C,Rp 11/4,3x400V,4kW


