WILO ITALIA - WIL6049354 TWU 4-0435-C DM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 3 kW
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 7 A
Isolationsklasse nach IEC - B
Drehzahl - 2830 1/min
Packung
1 ST
EAN
4044966516232
Artikelnummer
WIL6049354
Herstellernummer
6049354
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
3 kW
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
7 A
Isolationsklasse nach IEC:
B
Drehzahl:
2830 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU 4.04-35-C,Rp 11/4,3x400V,3kW


