WILO ITALIA - WIL6049352 TWU 4-0418-C DM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 3 A
Isolationsklasse nach IEC - B
Drehzahl - 2830 1/min
Packung
1 ST
EAN
4044966516218
Artikelnummer
WIL6049352
Herstellernummer
6049352
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
3 A
Isolationsklasse nach IEC:
B
Drehzahl:
2830 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU 4.04-18-C,Rp 11/4,3x400V,1.5kW


