WILO ITALIA - WIL6049340 TWU 4-0414-C EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 7 A
Isolationsklasse nach IEC - B
Drehzahl - 2869 1/min
Packung
1 ST
EAN
4044966515686
Artikelnummer
WIL6049340
Herstellernummer
6049340
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
7 A
Isolationsklasse nach IEC:
B
Drehzahl:
2869 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU 4.04-14-C,Rp 11/4,1x230V,1.1kW


