WILO ITALIA - WIL6049339 TWU 4-0409-C EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 5 A
Isolationsklasse nach IEC - B
Drehzahl - 2869 1/min
Packung
1 ST
EAN
4044966515679
Artikelnummer
WIL6049339
Herstellernummer
6049339
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
5 A
Isolationsklasse nach IEC:
B
Drehzahl:
2869 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU 4.04-09-C,Rp 11/4,1x230V,0.75kW


