WILO ITALIA - WIL6049338 TWU 4-0407-C EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW 
- Frequenz - 50 Hz 
- Nennstrom - 4 A 
- Isolationsklasse nach IEC - B 
- Drehzahl - 2838 1/min 
Packung
- 1 ST 
EAN
4044966515662
Artikelnummer
WIL6049338
Herstellernummer
6049338
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
4 A
Isolationsklasse nach IEC:
B
Drehzahl:
2838 1/min
Schutzart (IP):
IP68
Pompa a motore sommerso Wilo Sub TWU 4.04-07-C,Rp 11/4,1x230V,0.55kW


