WILO ITALIA - WIL6045167 TSW32/8A 10M CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Förderhöhe - 8 m
Werkstoff des Motorgehäuses - rostfreier Stahl
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff des Pumpengehäuses - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
4044966474150
Artikelnummer
WIL6045167
Herstellernummer
6045167
Hersteller
WIL
Max. Förderhöhe:
8 m
Werkstoff des Motorgehäuses:
rostfreier Stahl
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Werkstoffgüte des Motorgehäuses:
Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff des Pumpengehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Edelstahl 304 (1.4301)
Nennstrom:
2 A
Motorausgangsleistung (P2):
300 kW
Aufgenommene Motorleistung (P1):
500 kW
Max. Partikelgröße:
10 mm
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
B
Schutzart (IP):
IP68
Drehzahl:
2900 1/min


