WILO ITALIA - WIL4248084 YONOS PICO1.0 25/1-6 - 4248084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 0 A
Packung
1 ST
EAN
4062679182025
Artikelnummer
WIL4248084
Herstellernummer
4248084
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
40 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Ancora più comfort, ancora meno consumo di corrente. Il segno tangibile della nuova generazione di pompe ad alta efficienza per gli impianti di riscaldamento e condizionamento in complessi residenziali mono e bifamiliari è il pulsante di comando verde che consente il massimo comfort in fase di installazione e manutenzione. Le impostazioni standard per radiatori e pannelli radianti – rappresentate graficamente da pittogrammi – consentono di risparmiare tempo prezioso durante la messa in servizio. L’efficienza energetica ulteriormente migliorata riduce il consumo di corrente, sempre sotto controllo grazie al display LED. La struttura compatta semplifica inoltre lo scambio pompa.


