WILO ITALIA - WIL4244390 STRATOS PICO 15/0,5-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 0 A
Packung
1 ST
EAN
4062679126036
Artikelnummer
WIL4244390
Herstellernummer
4244390
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
20 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Stratos PICO 15/0,5-4, G1, 20W Impianti di riscaldamento dell'acqua di ogni tipo, impianti di condizionamento, impianti di circolazione industriali.


