WILO ITALIA - WIL4244149 HIMULTI 3-25 P/1/5/230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Nennstrom - 3 A
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4062679117904
Artikelnummer
WIL4244149
Herstellernummer
4244149
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
3 A
Schutzart (IP):
sonstige
Pumpenhöhe:
216 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa centrifuga orizzontale multistadio con tipo costruttivo di pompa a motore ventilato, autoaspirante, con motore direttamente flangiato. Guarnizione su foro passante mediante tenuta meccanica esente da manutenzione. Per il pompaggio e la pressurizzazione idrica dell'acqua potabile o di acqua leggermente sporcata in aree residenziali, agricole e in altre circostanze. Alimentazione idrica da pozzi, cisterne per irrigazione, irrigazione a pioggia, pressurizzazione idrica ecc. Motore bipolare monofase con pressacavo, scatola di connessione del condensatore, salvamotore con riattivazione automatica. Fornitura Pompa Due connettori in plastica con guarnizioni per il collegamento manuale ai tubi di alimentazione Un attacco rapido elettrico Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Accessori HiControl 1 HiControl 1-EK Interruttore a galleggiante WA 65 Interruttore a galleggiante WAEK 65 Interruttore a galleggiante WAO 65 Interruttore a galleggiante WAO EK 65 Protezione contro il funzionamento a secco per motore monofase (G11/4)


