WILO ITALIA - WIL4240472 MEDANA CV1-L.211-1/E/E/16O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Nennstrom - 2 A
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
4062679046839
Artikelnummer
WIL4240472
Herstellernummer
4240472
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
2 A
Schutzart (IP):
IP55
Pumpenhöhe:
635 mm
Einbaulänge:
202 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Selbstansaugend:
nein
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo MEDANA CV1-L.211-1/E/E/16O


