WILO ITALIA - WIL4240463 MEDANA CV1-L.207-1/E/A/10O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Nennstrom - 4 A
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
4062679046747
Artikelnummer
WIL4240463
Herstellernummer
4240463
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
4 A
Schutzart (IP):
IP55
Pumpenhöhe:
548 mm
Einbaulänge:
202 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Selbstansaugend:
nein
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo MEDANA CV1-L.207-1/E/A/10O


