WILO ITALIA - WIL4239783 MEDANA CH1-L.1603-1/E/E/10T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Nennstrom - 4 A
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
4062679033327
Artikelnummer
WIL4239783
Herstellernummer
4239783
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
4 A
Schutzart (IP):
IP55
Pumpenhöhe:
219 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo Medana CH1-L.1603-1,Rp 2,3x400V,1850W


