WILO ITALIA - WIL4231434 MEDANA CH1-LC.605-5/E/A/10T - 4231434
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 8 A
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Isolationsklasse nach IEC - F
Drehzahl - 2900 1/min
Packung
1 ST
EAN
4048482890265
Artikelnummer
WIL4231434
Herstellernummer
4231434
Hersteller
WIL
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
8 A
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2900 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Pumpenhöhe:
213 mm
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo MEDANA CH1-LC.605-5,Rp1 1/4,1x230V,1500W Irrigazione canalizzata Processi industriali
IstruzioniPDF


