WILO ITALIA - WIL4231433 MEDANA CH1-LC.603-5/E/A/10T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Nennstrom - 7 A
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
4048482890258
Artikelnummer
WIL4231433
Herstellernummer
4231433
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
7 A
Schutzart (IP):
IP55
Pumpenhöhe:
191 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo MEDANA CH1-LC.603-5,Rp1 1/4,1x230V,1100W Irrigazione canalizzata Processi industriali


