WILO ITALIA - WIL4222650 STAR-Z NOVA T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Schutzart (IP) - IP42
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1) - 7 kW
Packung
1 ST
EAN
4048482853406
Artikelnummer
WIL4222650
Herstellernummer
4222650
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Schutzart (IP):
IP42
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
7 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
3000 1/min
Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Star-Z NOVA T, G1-PN10,1x230V,7W Impianti di circolazione per acqua potabile nell'industria e nella tecnica edilizia.


