WILO ITALIA - WIL4215541 VARIOS PICO-STG 25/1-7-130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 0 A
Packung
1 ST
EAN
4048482792149
Artikelnummer
WIL4215541
Herstellernummer
4215541
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
50 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Varios PICO 25/1-7-130,1x230V,38W Impianti di riscaldamento dell'acqua di ogni tipo, impianti di condizionamento, impianti di circolazione industriali.


