WILO ITALIA - WIL4194284 HIMULTI 3 3-45 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Volumenstrom (BEP) - 3.82 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) - 3642 kPa
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Packung
1 ST
EAN
4048482500591
Artikelnummer
WIL4194284
Herstellernummer
4194284
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Volumenstrom (BEP):
3.82 m³/h
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):
3642 kPa
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
4 A
Schutzart (IP):
sonstige
Pumpenhöhe:
203 mm
Drehzahl:
2900 1/min


