Startseite

WILO ITALIA - WIL4191675 HISEWLIFT 3-15

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4191675 HISEWLIFT 3-15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schneidwerk - ja

  • Behältervolumen - 17 l

  • Max. Förderhöhe - 6 m

  • Werkstoffgüte des Pumpengehäuses - PP-GF

  • Motorausgangsleistung (P2) - 400 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482454221

Artikelnummer

WIL4191675

Herstellernummer

4191675

Hersteller

WIL

Mit Schneidwerk:

ja

Behältervolumen:

17 l

Max. Förderhöhe:

6 m

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

PP-GF

Motorausgangsleistung (P2):

400 kW

Anschluss Einlassseite:

Klemmring

Durchmesser, Anschluss Einlassseite:

DN 40

Frequenz:

50 Hz

Werkstoffgüte des Behälters:

PP-H

Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite:

sonstige

Breite:

243 mm

Isolationsklasse nach IEC:

F

Tiefe:

511 mm

Nennstrom:

1 A

Höhe:

353 mm

Aufgenommene Motorleistung (P1):

400 kW

Schutzart (IP):

IP44

Staz. sollevamento acque cariche Wilo HiSewlift 3 3-15,1x230V,0.4kW Per il pompaggio di acque cariche di sostanza fecali (secondo DIN EN 12050-1), che non possono essere immesse nella rete fognaria tramite pendenza naturale.