WILO ITALIA - WIL4189526 HIMULTI 3 3-45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Nennstrom - 4 A
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4048482424538
Artikelnummer
WIL4189526
Herstellernummer
4189526
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
4 A
Schutzart (IP):
sonstige
Pumpenhöhe:
203 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo HiMulti 3 3-45,G1,1x230V,800W


