WILO ITALIA - WIL4164937 COE-2 MHIL 504-EM/BC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Pumpen - 2
Geeignet für die Beregnung/Bewässerung - nein
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses - Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte Verrohrung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4048482224848
Artikelnummer
WIL4164937
Herstellernummer
4164937
Hersteller
WIL
Anzahl der Pumpen:
2
Geeignet für die Beregnung/Bewässerung:
nein
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte Verrohrung:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Breite:
600 mm
Isolationsklasse nach IEC:
F
Schutzart (IP) Schrank:
IP54
Werkstoff Verrohrung:
sonstige
Drehzahl:
2900 1/min
Schutzart (IP) Pumpe:
IPX4
Höhe:
690 mm
Länge:
671 mm


