WILO ITALIA - WIL4143999 WJ 204X EM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Volumenstrom (BEP) - 3.3 m³/h
Werkstoff des Pumpengehäuses - rostfreier Stahl
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) - 2829 kPa
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4048482086576
Artikelnummer
WIL4143999
Herstellernummer
4143999
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Volumenstrom (BEP):
3.3 m³/h
Werkstoff des Pumpengehäuses:
rostfreier Stahl
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):
2829 kPa
Frequenz:
50 Hz
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Edelstahl 304 (1.4301)
Isolationsklasse nach IEC:
B
Nennstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP44
Pumpenhöhe:
232 mm
Drehzahl:
2900 1/min