WILO ITALIA - WIL4090295 IP-Z 25/6 EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Schutzart (IP) - IP54
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4016322768777
Artikelnummer
WIL4090295
Herstellernummer
4090295
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Schutzart (IP):
IP54
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
1 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2600 1/min
Pompa speciale a motore ventilato Wilo IP-Z 25/6,Rp1,1x230V,180W Per il pompaggio di acqua potabile, nonché fredda e calda (secondo VDI 2035) in assenza di sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione


