WILO ITALIA - WIL4081221 WJ 202X EM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Volumenstrom (BEP) - 3 m³/h
Werkstoff des Pumpengehäuses - rostfreier Stahl
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) - 1739 kPa
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4016322698074
Artikelnummer
WIL4081221
Herstellernummer
4081221
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Volumenstrom (BEP):
3 m³/h
Werkstoff des Pumpengehäuses:
rostfreier Stahl
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):
1739 kPa
Frequenz:
50 Hz
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Edelstahl 304 (1.4301)
Isolationsklasse nach IEC:
B
Nennstrom:
4 A
Schutzart (IP):
IP44
Pumpenhöhe:
226 mm
Drehzahl:
2900 1/min


