WILO ITALIA - WIL4081203 STAR-Z 20/7-3
.jpg?847586778B696590BFA7B9ADC1AD9561B3AAC6B5B39B9CA37DBCBDB1C164A3A8B1B781BF7F69606B7D7881AABF64A0A2817581778567A66188788B77725F615D7EAFC4AC&ts=1758374213063)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - ohne
Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen
Schutzart (IP) - IP44
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4016322698067
Artikelnummer
WIL4081203
Herstellernummer
4081203
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
ohne
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Frequenz:
50 Hz
Einbaulänge:
150 mm
Nennstrom:
0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
147 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F



