WILO ITALIA - WIL4081198 STAR-Z 20/5-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - ohne
Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen
Schutzart (IP) - IP44
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4016322698050
Artikelnummer
WIL4081198
Herstellernummer
4081198
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
ohne
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Frequenz:
50 Hz
Einbaulänge:
150 mm
Nennstrom:
0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
93 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F


