WILO ITALIA - WIL4048412 TM32/7
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Förderhöhe - 6 m
Werkstoff des Motorgehäuses - rostfreier Stahl
Elektrischer Anschluss - Kabel
Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite - 1 1/4 Zoll (32)
Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Edelstahl 304 (1.4301)
Packung
1 ST
EAN
4016322477419
Artikelnummer
WIL4048412
Herstellernummer
4048412
Hersteller
WIL
Max. Förderhöhe:
6 m
Werkstoff des Motorgehäuses:
rostfreier Stahl
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite:
1 1/4 Zoll (32)
Werkstoffgüte des Motorgehäuses:
Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Polypropylen (PP)
Pumpenschaltung:
mit angegossenem Schwimmer
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
PP-GF
Nennstrom:
1 A
Motorausgangsleistung (P2):
250 kW
Volumenstrom (BEP):
4.667 m³/h
Aufgenommene Motorleistung (P1):
320 kW
Max. Partikelgröße:
10 mm
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Schutzart (IP):
IP68
Drehzahl:
2900 1/min
Pumpenhöhe:
294 mm


