WILO ITALIA - WIL4048411 TM32/8-10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Förderhöhe - 7 m
Werkstoff des Motorgehäuses - rostfreier Stahl
Elektrischer Anschluss - Kabel
Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff des Pumpengehäuses - Polypropylen (PP)
Packung
1 ST
EAN
4016322477402
Artikelnummer
WIL4048411
Herstellernummer
4048411
Hersteller
WIL
Max. Förderhöhe:
7 m
Werkstoff des Motorgehäuses:
rostfreier Stahl
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Werkstoffgüte des Motorgehäuses:
Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Polypropylen (PP)
Pumpenschaltung:
mit angegossenem Schwimmer
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
PP-GF
Nennstrom:
2 A
Motorausgangsleistung (P2):
370 kW
Aufgenommene Motorleistung (P1):
450 kW
Max. Partikelgröße:
10 mm
Frequenz:
50 Hz
Durchmesser Pumpe:
165 mm
Isolationsklasse nach IEC:
F
Schutzart (IP):
IP68
Drehzahl:
2900 1/min
Pumpenhöhe:
294 mm


