Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

WILO ITALIA - WIL4029062 STAR-Z 25/2 EM

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL4029062 STAR-Z 25/2 EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Pumpengehäuses - Bronze

  • Volumenstrom (BEP) - 1.94 m³/h

  • Doppelpumpe - nein

  • Drehzahlregelung Motor - ohne

  • Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) - 125.4 kPa

Packung

  • 1 ST

EAN

4016322364221

Artikelnummer

WIL4029062

Herstellernummer

4029062

Hersteller

WIL

Werkstoff des Pumpengehäuses:

Bronze

Volumenstrom (BEP):

1.94 m³/h

Doppelpumpe:

nein

Drehzahlregelung Motor:

ohne

Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):

125.4 kPa

Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:

Bronze (Rg 5)

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP44

Frequenz:

50 Hz

Einbaulänge:

180 mm

Nennstrom:

0 A

Aufgenommene Motorleistung (P1):

46 kW

Isolationsklasse nach IEC:

F

Drehzahl:

2300 1/min

Questa pompa di ricircolo è adatta solo per l'acqua potabile. Pompa di circolazione per acqua calda sanitaria, pompa con rotore bagnato a velocità costante per montaggio sulle tubazioni. Motore autoprotetto. Corpo della pompa in bronzo, girante in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro, albero in ceramica con cuscinetti radenti in carbonio impregnato di resina.