WILO ITALIA - WIL4028111 STAR-Z 20/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Pumpengehäuses - Bronze
Volumenstrom (BEP) - 1.082 m³/h
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - ohne
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) - 69.08 kPa
Packung
1 ST
EAN
4016322364214
Artikelnummer
WIL4028111
Herstellernummer
4028111
Hersteller
WIL
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Bronze
Volumenstrom (BEP):
1.082 m³/h
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
ohne
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):
69.08 kPa
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Bronze (Rg 5)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Frequenz:
50 Hz
Einbaulänge:
130 mm
Nennstrom:
0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
30 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
1700 1/min