WILO ITALIA - WIL3094003 REXA MINI3-V04.09/T05-540/O-5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Förderhöhe - 8 m
Werkstoff des Motorgehäuses - rostfreier Stahl
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Packung
1 ST
EAN
4048482948706
Artikelnummer
WIL3094003
Herstellernummer
3094003
Hersteller
WIL
Max. Förderhöhe:
8 m
Werkstoff des Motorgehäuses:
rostfreier Stahl
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Werkstoffgüte des Motorgehäuses:
Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Pumpenschaltung:
sonstige
Geeignet für trockene Aufstellung:
ja
Mit Schneidwerk:
nein
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Gußeisen GG 20 (GJL-200)
Nennstrom:
1 A
Motorausgangsleistung (P2):
500 kW
Aufgenommene Motorleistung (P1):
660 kW
Max. Partikelgröße:
40 mm
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Schutzart (IP):
IP68
Drehzahl:
2900 1/min
Pumpenhöhe:
416 mm


