WILO ITALIA - WIL3094002 REXA MINI3-V04.09/M05-523/A-5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Förderhöhe - 9 m
Werkstoff des Motorgehäuses - rostfreier Stahl
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite - 1 1/2 Zoll (40)
Werkstoffgüte des Motorgehäuses - Edelstahl 304 (1.4301)
Packung
1 ST
EAN
4048482948690
Artikelnummer
WIL3094002
Herstellernummer
3094002
Hersteller
WIL
Max. Förderhöhe:
9 m
Werkstoff des Motorgehäuses:
rostfreier Stahl
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite:
1 1/2 Zoll (40)
Werkstoffgüte des Motorgehäuses:
Edelstahl 304 (1.4301)
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Pumpenschaltung:
sonstige
Max. Pumpvolumen:
18 m³/h
Geeignet für trockene Aufstellung:
ja
Mit Schneidwerk:
nein
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Gußeisen GG 20 (GJL-200)
Nennstrom:
3 A
Motorausgangsleistung (P2):
500 kW
Volumenstrom (BEP):
210.7 m³/h
Aufgenommene Motorleistung (P1):
730 kW
Max. Partikelgröße:
40 mm
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Schutzart (IP):
IP68
Drehzahl:
2900 1/min
Pumpenhöhe:
416 mm


