WILO ITALIA - WIL3075656 MEDANA PE3-350EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Pumpen - 1
Geeignet für die Beregnung/Bewässerung - nein
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses - PP-GF
Werkstoff des Pumpengehäuses - Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4062679051994
Artikelnummer
WIL3075656
Herstellernummer
3075656
Hersteller
WIL
Anzahl der Pumpen:
1
Geeignet für die Beregnung/Bewässerung:
nein
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
PP-GF
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Frequenz:
50 Hz
Breite:
195 mm
Isolationsklasse nach IEC:
B
Drehzahl:
2900 1/min
Schutzart (IP) Pumpe:
IP44
Höhe:
173 mm
Länge:
232 mm


