WILO ITALIA - WIL2552861 WS40E BASIC/MINI3 V04/T06-540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schneidwerk - nein
Behältervolumen - 255 l
Max. Förderhöhe - 10 m
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses - Gußeisen GG 20 (GJL-200)
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Packung
1 ST
EAN
4062679025452
Artikelnummer
WIL2552861
Herstellernummer
2552861
Hersteller
WIL
Mit Schneidwerk:
nein
Behältervolumen:
255 l
Max. Förderhöhe:
10 m
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Gußeisen GG 20 (GJL-200)
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Motorausgangsleistung (P2):
600 kW
Anschluss Einlassseite:
sonstige
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Frequenz:
50 Hz
Werkstoffgüte des Behälters:
PE-40
Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite:
1 1/2 Zoll (40)
Breite:
650 mm
Isolationsklasse nach IEC:
F
Tiefe:
800 mm
Nennstrom:
1 A
Höhe:
1042 mm
Aufgenommene Motorleistung (P1):
830 kW
Schutzart (IP):
IP68
Max. Partikelgröße:
40 mm
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite:
40 mm


