WILO ITALIA - WIL2549381 HWJ 20 L 204 EM - 2549381
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 6 A
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Isolationsklasse nach IEC - B
Drehzahl - 2900 1/min
Packung
1 ST
EAN
4048482834719
Artikelnummer
WIL2549381
Herstellernummer
2549381
Hersteller
WIL
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
6 A
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Isolationsklasse nach IEC:
B
Drehzahl:
2900 1/min
Schutzart (IP):
IP44
Pumpenhöhe:
590 mm
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo Jet HWJ 20 L 204,G 1/Rp 1,1.1kW Alimentazione idrica Irrigazione a pioggia Irrigazione canalizzata e per scorrimento Approvvigionamento idrico da pozzi e serbatoi più bassi:
IstruzioniPDF
IstruzioniPDF