WILO ITALIA - WIL2549352 HiMulti 3 H 50-45 - 2549352
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 4 A
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Isolationsklasse nach IEC - F
Drehzahl - 2900 1/min
Packung
1 ST
EAN
4048482834399
Artikelnummer
WIL2549352
Herstellernummer
2549352
Hersteller
WIL
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
4 A
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2900 1/min
Schutzart (IP):
sonstige
Pumpenhöhe:
645 mm
Pompa centrifuga alta prevalenza Wilo HiMulti 3 H 50-45,G1,1x230V,800W Alimentazione idrica (omologazioni per acqua potabile secondo ACS) Irrigazione a pioggia Irrigazione canalizzata e per scorrimento Utilizzo dell'acqua piovana
IstruzioniPDF


