WILO ITALIA - WIL2217976 STRATOS MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4062679195551
Artikelnummer
WIL2217976
Herstellernummer
2217976
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
2 A
Energieeffizienzindex (EEI):
0
Aufgenommene Motorleistung (P1):
570 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F