WILO ITALIA - WIL2213885 ATMOS GIGA-B 65/125-11/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Motorausgangsleistung (P2) - 11 kW
Frequenz - 50 Hz
Isolationsklasse nach IEC - F
Nennstrom - 20 A
Antriebsart - elektrisch
Packung
1 ST
EAN
4062679166643
Artikelnummer
WIL2213885
Herstellernummer
2213885
Hersteller
WIL
Motorausgangsleistung (P2):
11 kW
Frequenz:
50 Hz
Isolationsklasse nach IEC:
F
Nennstrom:
20 A
Antriebsart:
elektrisch
Schutzart (IP):
IP55
Drehzahl:
2900 1/min
Höhe Ansaugseite:
160 mm
Länge Mitte Druck-/Sauganschluss:
100 mm
Pumpenlänge:
857 mm


