WILO ITALIA - WIL2205867 YONOS GIGA2.0-D 40/1-21/2,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Motorausgangsleistung (P2) - 2 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 3 A
Packung
1 ST
EAN
4062679109961
Artikelnummer
WIL2205867
Herstellernummer
2205867
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Motorausgangsleistung (P2):
2 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
3 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2960 1/min
Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2,DN 40,2.2kW


